SA2g(100x30) シリカゲル PETフィルム SAシリーズ 富士ゲル産業 38751336

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SA2g(100x30) シリカゲル PETフィルム SAシリーズ 富士ゲル産業 38751336
SA2g(100x30) シリカゲル PETフィルム SAシリーズ 富士ゲル産業 38751336

シリカゲル PETフィルム SAシリーズ

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
内容量1ケース(30袋×100個)
内容量1ケース(30袋×100個)注文コード38751336品番SA2g(100x30)
参考基準価格(税別)¥13,800販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

100個小分けで小ロット購入に便利です。吸湿すると青いシリカゲルがピンク色に変わります。フィルムなので、袋の外から色の確認ができます。小袋に分かれているので、計量する必要がありません。

材質【袋】PETフィルム寸法(mm)40×55質量(g)2外装OPCPフィルムアズワン品番62-6248-11
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

保存/デシケーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする