NS(日進工具)
無限リード45エンドミル 2枚刃
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
刃径(Φmm)
2
0.3
0.4
0.5
0.8
1
1.2
1.5
1.8
2
2.5
3
4
5
6
7
8
9
10
12
シャンク径(Φmm)
4
4
6
8
10
12
刃長l(mm)
10
1.5
2
2.5
4
5
6
7.5
9
10
12.5
15
20
25
30
35
40
45
50
60
全長(mm)
50
45
50
55
60
65
75
90
100
105
全19種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
38753626
品番
MX245 2
参考基準価格(税別)
¥4,400
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
5倍刃長に最適な45°ネジレで難削材の加工も超ロング刃でありながら加工面のタオレを最小限に抑えます。
刃長l(mm)
10
刃数
2
トラスコ品番
726-0644
材質
超微粒子超硬合金
全長(mm)
50
シャンク径(Φmm)
4
刃径(Φmm)
2
表面処理
無限コーティング
首角γ(°)
12
加工可能硬度
~55HRCまで加工可能
ねじれ角(°)
45
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。