MPX-2000K-IP 捕虫器ムシポン (防水・防湿タイプ) 朝日産業(捕虫器・包装機器) 38754014

 

MPX-2000K-IP 捕虫器ムシポン (防水・防湿タイプ) 朝日産業(捕虫器・包装機器) 38754014
MPX-2000K-IP 捕虫器ムシポン (防水・防湿タイプ) 朝日産業(捕虫器・包装機器) 38754014

捕虫器ムシポン (防水・防湿タイプ)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送8日以内出荷とは
付属品捕虫紙S-20(5個入)、取付用ネジ4本ほか
捕虫紙S-20(5個入)、取付用ネジ4本ほか
捕虫紙S-20(5個入)、取り付け用ネジ4本ほか
内容量1台注文コード38754014品番MPX-2000K-IP
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥43,890
販売価格(税別)
39,900

防水用ランプソケット、防水用案的、防水用グローランプソケット、防水用コードストッパーなどの採用により、電気回路全体が水や湿気、ほこり等から保護されており安全です。

用途厨房、食品工場、化学工場など有効面積(m2)30~50付属品捕虫紙S-20(5個入)、取付用ネジ4本ほか仕様(捕虫ランプ)FL20SBL質量(kg)3.4電源100V 50/60Hz捕虫紙S-20/2個RoHS指令(10物質対応)対応寸法(横×奥行×高さ)(mm)710×100×20

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき500/税込550
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

捕虫器・電撃殺虫器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする