ASS-55NTR 滑り止めトラ柄テープ 塩ビ+鉱物粒子 屋内外兼用 日本緑十字社 38754215

滑り止めトラ柄テープ 塩ビ+鉱物粒子 屋内外兼用

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
テープ幅(mm)50
内容量1個注文コード38754215品番ASS-55NTR
参考基準価格(税別)¥2,100販売価格(税込)¥2,308
販売価格(税別)
2,098

通路や階段、スロープなどの滑りやすい箇所や危険を伴う作業場でのスリップを防ぐテープです。優れた耐久性により、すべり止め効果が長く持続します。

用途素足以外で歩行する場所全般のスリップ事故対策に。テープ幅(mm)50テープ長さ(m)5黄×黒テープ厚さ(mm)0.6材質/仕上基材:軟質塩化ビニール 表面:鉱物粒子 粘着剤:アクリル系仕様平面用、はく離紙付きタイプ、鉱物粒子加工トラスコ品番147-8247質量(g)225幅W(mm)×長さL(m)×厚さ(mm)50×5×0.6引張強度(N/25mm)40粘着力(N/25mm)11.5使用場所屋内外兼用日本緑十字社品番260223最大テープ外径(Φmm)110

商品説明動画

滑り止めテープ
この動画は、2が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38754215
2024-08-26
用途: 屋外階段の滑り止めと注意喚起
サービス業

ハサミで切れます。粘着が弱いとのコメントがあったので、心配していましたが、コンクリートにペンキで色を塗った屋根付き外階段に貼り付けましたが、数日経った今も問題ありません。
幅を長くしたかったので、3段にして貼りましたが、トラ柄が微妙にずれる箇所がありましたが、許容範囲内だと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする