曜日別特売
VLF-1 ゲートバルブロックアウト ABS樹脂製 日本緑十字社 38754337

 

VLF-1 ゲートバルブロックアウト ABS樹脂製 日本緑十字社 38754337
VLF-1 ゲートバルブロックアウト ABS樹脂製 日本緑十字社 38754337
VLF-1 ゲートバルブロックアウト ABS樹脂製 日本緑十字社 38754337
VLF-1 ゲートバルブロックアウト ABS樹脂製 日本緑十字社 38754337
VLF-1 ゲートバルブロックアウト ABS樹脂製 日本緑十字社 38754337
VLF-1 ゲートバルブロックアウト ABS樹脂製 日本緑十字社 38754337
VLF-1 ゲートバルブロックアウト ABS樹脂製 日本緑十字社 38754337

ゲートバルブロックアウト ABS樹脂製

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
トラスコ品番147-9842
内容量1個注文コード38754337品番VLF-1
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は27,980円となります。
参考基準価格(税別)¥26,200販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980

ハンドルを包み込む様に収納し確実にロックすることで、誤操作などによる事故を防ぎます。耐久性、耐薬品性などに優れたプラスチック製で、-40℃~100℃の環境に対応しています。掛け金具が最大径9.5mm迄の南京錠に対応しています。

用途バルブの誤操作防止に。トラスコ品番147-9842材質/仕上ABS樹脂質量(kg)1.4使用温度範囲(℃)-40~100寸法(縦×横×厚さ)(mm)525×270.8×101.1(収納時)寸法(直径Φ×厚さ)(mm)500.4×101.1ハンドル径D(Φmm)330.2~457.2日本緑十字社品番195016適合ハンドル径(Φmm)13~18インチ(330.2~457.2mm)
注意
バルブ径より若干大きいサイズ(1インチ以上)の商品をご使用ください。南京錠は付属していません。

商品説明動画

バルブロックアウト2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ロックアウトとは
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/lockout/
2023-02-22

防犯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする