日本緑十字社
プラスチックチェーン カラフル ポリエチレン
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
38754373
品番
PTS-730GW
参考基準価格(税別)
¥9,800
販売価格(税込)
¥10,778
販売価格(税別)
¥
9,798
バスケットに入れる
軽量で安全なプラスチック製です。景観に配慮したパステルカラーとホワイトのカラーチェーンです。別売のチェーンスタンド(141005)と合わせてご検討ください。
用途
危険箇所、立入制限箇所の区分けに。
色
グリーン/ホワイト
長さ(m)
30
仕様
色間隔:2個ピッチ
トラスコ品番
147-8243
材質/仕上
ポリエチレン
質量(kg)
3.2
線径(Φmm)
7
チェーン径(Φmm)
12×37
日本緑十字社品番
284160