SRC-1BL カラーコーン 反射タイプ ポリエチレン製 日本緑十字社 38754653

カラーコーン 反射タイプ ポリエチレン製

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可地域運賃メーカー直送当日出荷とは
内容量1台注文コード38754653品番SRC-1BL
参考基準価格(税別)¥1,800販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

夜間での視認性にも優れた反射シート付きのカラーコーンスタンドです。

用途危険箇所、立入制限箇所の区分けに。材質ポリエチレン(LDPE)デザインライン入り種類スタンダード高さ(mm)700トラスコ品番147-9758幅(mm)385材質/仕上本体:ポリエチレン質量(g)824タイプ白色反射タイプ差込部内径40mm日本緑十字社品番116113
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする