PVCコーン-BLH カラーコーン 高輝度反射タイプ PVC製 日本緑十字社 38754696

カラーコーン 高輝度反射タイプ PVC製

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可地域運賃9日以内出荷とは
内容量1台注文コード38754696品番PVCコーン-BLH
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は7,198円となります。
参考基準価格(税別)¥8,200販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

夜間での視認性にも非常に優れた高輝度反射シート付きのカラーコーンスタンドです。コーンに約3.7kgの自重があるため、別途ウエイトが無くても少々の風には飛ばされません。柔らかく、耐久性に優れたPVC製です。

用途危険箇所、立入制限箇所の区分けに。トラスコ品番147-9765材質PVC幅(mm)360材質/仕上本体:PVC質量(kg)3.7高さ(mm)715タイプ白色プリズム高輝度反射タイプ種類スタンダード差込部内径40mmデザインライン入り日本緑十字社品番116304
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする