日本緑十字社
イラスト標識 エンビ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1枚
注文コード
38754827
品番
MH-101
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は1,798円となります。
参考基準価格(税別)
¥1,680
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
視認性に優れたイラスト付きの標識です。
用途
熱中症対策に。
表示内容
熱中症に注意! 水分 塩分補給と適度な休憩を!
取付け方法
ビス止めまたはテープ止め(ビス、テープ別売)
材質/仕上
硬質塩化ビニール
仕様
表印刷 穴4ヵ所(3mmΦ‐4)
トラスコ品番
147-9844
質量(g)
260
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
600×300×1
日本緑十字社品番
97101