日本緑十字社
工事看板用カバー ポリエチレン製
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
当日出荷とは
色
ブルー
オレンジ
ブルー
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(2本)
注文コード
38754924
品番
PKK-BL
参考基準価格(税別)
¥1,650
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
クッション性に優れたポリエチレンが、歩行者や自転車が接触・衝突時に受けるダメージを緩和し、看板も保護します。ワンタッチで装着できる形状で、ビスや接着剤、工具は不要です。
用途
工事看板への衝突時の衝撃緩和に。
色
ブルー
付属品
左枠用×1本、右枠用×1本
トラスコ品番
147-9799
全長(mm)
1700
材質/仕上
発泡ポリエチレン
質量(g)
68(1本あたり)
取付け方法
はめ込み
有効幅(mm)
10~40
日本緑十字社品番
129037
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
800
/
税込
¥
880
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1以上のご注文
お送りできません