RSB230 R0.15X1.5 樹脂用ボールエンドミル NS(日進工具) 38755001

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RSB230 R0.15X1.5 樹脂用ボールエンドミル NS(日進工具) 38755001
RSB230 R0.15X1.5 樹脂用ボールエンドミル NS(日進工具) 38755001

樹脂用ボールエンドミル

(2件のレビュー)
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1本ボール半径R(mm)0.15刃長(mm)1.5注文コード38755001品番RSB230 R0.15X1.5
参考基準価格(税別)¥7,600販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
4,598

3倍刃長・5倍刃長・10倍刃長・超ロングネック・同径タイプなど加工形状に合わせて選択可能!
アルミ・銅などの非鉄にも使用可能。

トラスコ品番725-3834材質超微粒子超硬合金形状刃数2全長(mm)50刃長(mm)1.5シャンク径(Φmm)4刃径(Φmm)0.3有効長l1(mm)-首角γ(°)9首下径d2(mm)-ボール半径R(mm)0.15ねじれ角(°)30
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38754974
2021-10-01
用途: モデリングワックスの切削

このサイズでこの価格コスパが一番の魅力です。
仕上げ工程用に購入しました。
文句なしの仕上がりです。

対象商品 : 38755211
2015-01-14
用途: ケミカルウッド切削加工

早めに交換してしまうので耐久性の方はわかりませんが切れ味もよく満足しています。
有効歯長の長いボールエンドミルを良く使いますがこれより長いものだと10mmになって価格も2倍になってしまうのが残念です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする