CFL-8 COB式フレキシブルLEDライト ダイヤル調光式 日本緑十字社 38755563

 

CFL-8 COB式フレキシブルLEDライト ダイヤル調光式 日本緑十字社 38755563
CFL-8 COB式フレキシブルLEDライト ダイヤル調光式 日本緑十字社 38755563

COB式フレキシブルLEDライト ダイヤル調光式

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1本注文コード38755563品番CFL-8
参考基準価格(税別)¥9,800販売価格(税込)¥10,668
販売価格(税別)
9,698

ダイヤル式調光スイッチで、明るさをフレキシブルに調整できます。フレキシブルアームのため照射角度を自由に変えられます。充電式でAC、USBどちらにも対応しています。

用途
移動可能な補助ライトとして。自動車の整備ライトとして。
防水保護等級IP54(防沫型)付属品充電アダプター×1台 USB充電ケーブル×1本仕様強力マグネット付きトラスコ品番147-8257寸法(mm)450×40×35材質/仕上基材:ABS樹脂質量(g)230充電時間(時間)3.5~4明るさ(Lm)390日本緑十字社品番353016点灯時間(時間)3~10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする