曜日別特売
道路313(AL) 【オーダー】道路標識(構内用) 反射タイプ アルミ製 日本緑十字社 38755798

道路313(AL) 【オーダー】道路標識(構内用) 反射タイプ アルミ製 日本緑十字社 38755798
道路313(AL) 【オーダー】道路標識(構内用) 反射タイプ アルミ製 日本緑十字社 38755798

【オーダー】道路標識(構内用) 反射タイプ アルミ製

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
表示内容転回禁止
内容量1枚注文コード38755798品番道路313(AL)
参考基準価格(税別)¥17,800販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

構内専用のアルミ製道路標識です。夜間での視認性にも優れた反射シートを使用しています。

用途当該情報の明示(指示)に。表示内容転回禁止取付方式平リブタイプ(金具・ボルト別売)材質/仕上アルミ仕様普通山型 平リブタイプ 反射タイプトラスコ品番148-1334質量(kg)1.4寸法(縦×横×厚さ)(mm)600×600×1.2日本緑十字社品番133640
注意
公道では使用出来ません。取付金具は別売です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

交通標識(道路/路面/駐車場)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする