日本緑十字社
【オーダー】道路標識(構内用) 反射タイプ アルミ製
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
表示内容
制限速度10キロ
車両進入禁止
自動車通行止め
車両横断禁止
転回禁止
駐車禁止
制限速度10キロ
制限速度15キロ
制限速度20キロ
制限速度30キロ
止まれ・STOP(一時停止)
徐行・SLOW
一方通行
P(駐車可)
停止線
全15種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
38755825
品番
道路323-10K(AL)
参考基準価格(税別)
¥17,800
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
構内専用のアルミ製道路標識です。夜間での視認性にも優れた反射シートを使用しています。
用途
当該情報の明示(指示)に。
表示内容
制限速度10キロ
取付方式
平リブタイプ(金具・ボルト別売)
材質/仕上
アルミ
仕様
普通山型 平リブタイプ 反射タイプ
トラスコ品番
148-1347
質量(kg)
1.4
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
600×600×1.2
日本緑十字社品番
133671
注意
公道では使用出来ません。取付金具は別売です。