CP-TA ガラス棒温度計 デンゲン 38755913

ガラス棒温度計

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード38755913品番CP-TA
参考基準価格(税別)¥3,430販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498
測定温度範囲(℃)-30~105全長(mm)300直径(Φmm)9危険物の類別非危険物
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34913977
2016-04-11
用途: 堆肥の温度管理に使用
有限会社横地建設建設業・工事業

金属管で保護されているため破損の心配が少なくて良かったです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷媒関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする