日刊工業新聞社
蒸留技術大全
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1冊
注文コード
38756419
品番
9784526077821
参考基準価格(税別)
¥3,600
販売価格(税込)
¥3,960
販売価格(税別)
書籍
¥
3,600
バスケットに入れる
原料と製品を精製する蒸留は化学産業には必要不可欠なもの。本書は技術者向けに蒸留技術全般を解説した、設計・運転のための実務書。
ジャンル
科学
分類
専門
判型
A5
ページ数
386
著者名
大江修造
初版年月
2017/12/01