※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NS(日進工具)
高硬度用6枚刃スクエアエンドミル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
刃径(Φmm)
5
5
6
8
10
12
シャンク径(Φmm)
6
6
8
10
12
刃長l(mm)
10
10
15
12
18
16
24
20
30
36
全長(mm)
60
60
65
70
75
80
90
全10種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
38757293
品番
MHDH645 5X10
参考基準価格(税別)
¥9,200
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
刃長は2Dタイプと3Dタイプをラインナップ。
加工に合わせた工具選定が可能。
刃長l(mm)
10
材質
超微粒子超硬合金
刃数
6
トラスコ品番
697-2942
全長(mm)
60
シャンク径(Φmm)
6
刃径(Φmm)
5
表面処理
無限コーティングプレミアム
首角γ(°)
12
加工可能硬度
~65HRCまで加工可能
ねじれ角(°)
45
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。