※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NS(日進工具)
高硬度用2枚刃ロングネックエンドミル
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
刃径(Φmm)
0.4
0.1
0.15
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.8
1
1.2
1.5
1.8
2
2.5
3
シャンク径(Φmm)
4
4
6
刃長l(mm)
0.3
0.08
0.12
0.15
0.25
0.3
0.4
0.5
0.65
0.8
1
1.2
1.4
1.6
2
4.5
有効長l1(mm)
1
1
1
1.5
2
2.5
3
3.5
4
0.3
0.5
0.75
5
6
8
10
12
14
16
18
20
25
30
全83種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
38757582
品番
MHRH230 0.4X1
参考基準価格(税別)
¥4,800
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
無限コーティングプレミアムの採用により高硬度材の加工に長寿命で加工精度が向上!
刃長l(mm)
0.3
有効長l1(mm)
1
首下径d2(mm)
0.37
材質
超微粒子超硬合金
刃数
2
トラスコ品番
726-5905
全長(mm)
45
シャンク径(Φmm)
4
刃径(Φmm)
0.4
表面処理
無限コーティングプレミアム
首角γ(°)
12
加工可能硬度
~65HRCまで加工可能
ねじれ角(°)
30
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。