曜日別特売
MHRH430 3X8 高硬度用4枚刃ロングネックエンドミル NS(日進工具) 38758562

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MHRH430 3X8 高硬度用4枚刃ロングネックエンドミル NS(日進工具) 38758562
MHRH430 3X8 高硬度用4枚刃ロングネックエンドミル NS(日進工具) 38758562

高硬度用4枚刃ロングネックエンドミル

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
刃径(Φmm)3
シャンク径(Φmm)6
刃長l(mm)4.5
有効長l1(mm)8
内容量1本注文コード38758562品番MHRH430 3X8
参考基準価格(税別)¥7,700販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

微細加工時の工具剛性がアップ!

刃長l(mm)4.5有効長l1(mm)8首下径d2(mm)2.85材質超微粒子超硬合金刃数4トラスコ品番726-7851全長(mm)50シャンク径(Φmm)6刃径(Φmm)3表面処理無限コーティングプレミアム首角γ(°)12加工可能硬度~65HRCまで加工可能ねじれ角(°)30
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする