MRBH230 R0.25X3.5 ロングネックボールハード(高硬度用) NS(日進工具) 38759445

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MRBH230 R0.25X3.5 ロングネックボールハード(高硬度用) NS(日進工具) 38759445
MRBH230 R0.25X3.5 ロングネックボールハード(高硬度用) NS(日進工具) 38759445

ロングネックボールハード(高硬度用)

(3件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1本ボール半径R(mm)0.25注文コード38759445品番MRBH230 R0.25X3.5
参考基準価格(税別)¥5,100販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

高硬度用の無限コーティングプレミアムと独自の新形状により耐チッピング性に優れ、ビビリを抑えることにより仕上げ面が向上します。
65HRCまでの高硬度材に対応。

刃数2有効長l1(mm)3.5トラスコ品番728-3067材質超微粒子超硬合金全長(mm)45刃長(mm)0.35シャンク径(Φmm)4刃径(Φmm)0.5表面処理無限コーティングプレミアム首角γ(°)12首下径d2(mm)0.46加工可能硬度~65HRCまで加工可能ワーク勾配角に対する実有効長 30′3.73ワーク勾配角に対する実有効長 1°3.89ワーク勾配角に対する実有効長 1°30′4.06ワーク勾配角に対する実有効長 2°4.25ワーク勾配角に対する実有効長 3°4.69ボール半径R(mm)0.25ねじれ角(°)30
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38759086
2021-10-01
用途: モデリングワックスの切削

このサイズは中々ないので重宝しています。
仕上げ工程用に購入しました。
大満足の仕上がりでした。

対象商品 : 38760391
2017-08-30
用途: 鋼材の切削作業

HRC60の硬さでも切削できるとの事でしたが、本当にサクサク削れます。ちょっと、感動。

対象商品 : 38760111
2017-05-05
用途: 切削加工
製造業

軽金属に使用していますが特に問題無く使用してます。切り込みを抑えれば鉄やSUSにも普通に使用できると思います。また購入したいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする