※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NS(日進工具)
高硬度用6枚刃ラジアスエンドミル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
刃径(Φmm)
12
5
6
8
10
12
シャンク径(Φmm)
12
6
8
10
12
コーナーR(mm)
1.5
0.2
0.3
0.5
1
1.5
2
刃長l(mm)
24
10
12
16
20
24
全21種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
38760881
品番
MHDH645R 12X24XR1.5
参考基準価格(税別)
¥38,700
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
高硬度用無限コーティングプレミアムを採用したラジアスエンドミルです。
刃長l(mm)
24
刃数
6
全長(mm)
80
シャンク径(Φmm)
12
刃径(Φmm)
12
コーナーR(mm)
1.5
材質
超微粒子超硬合金
表面処理
無限コーティングプレミアム
首角γ(°)
-
加工可能硬度
~65HRCまで加工可能
コーナー形状
ラジアス
ねじれ角(°)
45
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。