曜日別特売
1-6901 【加工可】腰割れ式半袖つなぎ服(春夏用) 1-6901 AUTO-BI(山田辰) 38765327

 

1-6901 【加工可】腰割れ式半袖つなぎ服(春夏用) 1-6901 AUTO-BI(山田辰) 38765327
1-6901 【加工可】腰割れ式半袖つなぎ服(春夏用) 1-6901 AUTO-BI(山田辰) 38765327
1-6901 【加工可】腰割れ式半袖つなぎ服(春夏用) 1-6901 AUTO-BI(山田辰) 38765327
1-6901 【加工可】腰割れ式半袖つなぎ服(春夏用) 1-6901 AUTO-BI(山田辰) 38765327
1-6901 【加工可】腰割れ式半袖つなぎ服(春夏用) 1-6901 AUTO-BI(山田辰) 38765327
1-6901 【加工可】腰割れ式半袖つなぎ服(春夏用) 1-6901 AUTO-BI(山田辰) 38765327
1-6901 【加工可】腰割れ式半袖つなぎ服(春夏用) 1-6901 AUTO-BI(山田辰) 38765327
1-6901 【加工可】腰割れ式半袖つなぎ服(春夏用) 1-6901 AUTO-BI(山田辰) 38765327

【加工可】腰割れ式半袖つなぎ服(春夏用) 1-6901

(2件のレビュー)
5日以内出荷返品不可名入れ可裾上げ可メーカー直送5日以内出荷とは
ブラック
サイズM
内容量1着注文コード38765327品番1-6901
参考基準価格(税別)¥11,300販売価格(税込)¥8,468
販売価格(税別)
7,698

うれしい機能、腰割れファスナーでトイレがラクラク!帯電防止織物使用・日本製生地使用・YKKファスナー使用・生地厚は薄めです

その他
名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
用途動車・バイク整備、鉄工・金属・機械製造ブラックサイズM名入れ裾上げ種別半袖つなぎ機能帯電防止・メッシュ混率(%)ポリエステル65・綿35(メッシュ素材/ポリエステル100)材質腰脇尾錠/マジックテープ・フロントファスナー/コイル(スタイダー:金属)・胸ポケットファスナー、腰割れファスナー/コイル(スタイダー:金属【オートバイロゴ入り黒テープ引き手付き】)質量(kg)0.5(LLサイズ計測)胸囲(cm)114股下(cm)74ウエスト(cm)98肩幅(cm)46袖丈(cm)22対応シーズン春夏用適応身長(cm)162~167袖丈半袖サービス分類名入れ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38765275
2021-04-13
用途: 車両鈑金塗装・整備に使用

厚いかなと思っていましたが、意外と薄く夏の暑い時の作業着に最適そうです。

対象商品 : 38454877
2021-07-06
用途: 重機オペレーター
有限会社坂田技建建設業・工事業

弊社では女性の重機オペレーターが着用しています。 トイレが楽になったと感激してます。
できれば女性用があれば良いかな?

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする