三好キカイ(旧:三好パイジョン)
パイジョンパーツ PGシリーズ 水平
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
38766612
品番
PG600
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,656
販売価格(税別)
¥
1,505
バスケットに入れる
水平側面軸の立ち上げに
仕様
-
寸法(mm)
28×38×12
サイズ
28×38×12
Φd
12
寸法H(mm)
14
寸法A(mm)
20
寸法E(mm)
14
寸法B(mm)
7
寸法C(mm)
12
寸法W(mm)
38
寸法G(mm)
30
締付ねじ
M4
寸法2-ΦP(mm)
4.2