ユニット
配管識別シート(縦管用矢印なし)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
表示内容
空調ドレン
空調ドレン
空調ドレン
井水
揚水
ろ過
冷媒ガス
高温排水
膨張
エアー
処理水
高温水
PU排水
厨房排水
蒸気(往)
蒸気(還)
蒸気ドレン
バイパス
市水
ブライン
屋内消火栓
連結送水
工水
冷水
圧縮空気
色
うすい緑
紫
水色
うすい黄
うすい緑
うすい赤
黒
うすい黄赤
白
黄赤
うすい茶
暗い赤
赤紫
うすい青
赤
青
寸法(mm)
250×700
250×300
250×500
250×700
250×1000
全64種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
38766806
品番
405-54
参考基準価格(税別)
¥1,210
販売価格(税込)
¥1,088
販売価格(税別)
¥
989
バスケットに入れる
厚さ0.25mmの自消性塩化ビニール樹脂素材。
酸・アルカリなどの耐薬品性能があります。
ハサミなどで簡単にカットでき、配管の曲面へ綺麗に施工できます。
表示内容
空調ドレン
取付方式
ステッカー
材質
ユニシート
寸法(mm)
250×700
色
うすい緑
サイズ
中
質量(g)
63
色(マンセル値)
10G_7/8