ユニット
配管識別シート(縦管用矢印なし)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
表示内容
屋内消火栓
屋内消火栓
屋内消火栓
連結送水
井水
揚水
ろ過
空調ドレン
冷媒ガス
高温排水
膨張
エアー
処理水
高温水
PU排水
厨房排水
蒸気(往)
蒸気(還)
蒸気ドレン
バイパス
市水
ブライン
工水
冷水
圧縮空気
色
赤
紫
水色
うすい黄
うすい緑
うすい赤
黒
うすい黄赤
白
黄赤
うすい茶
暗い赤
赤紫
うすい青
赤
青
寸法(mm)
250×500
250×300
250×500
250×700
250×1000
全64種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
38767208
品番
406-75
参考基準価格(税別)
¥970
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
厚さ0.25mmの自消性塩化ビニール樹脂素材。
酸・アルカリなどの耐薬品性能があります。
ハサミなどで簡単にカットでき、配管の曲面へ綺麗に施工できます。
表示内容
屋内消火栓
取付方式
ステッカー
材質
ユニシート
寸法(mm)
250×500
色
赤
サイズ
小
質量(g)
45
色(マンセル値)
5R_5/14