405-56 配管識別シート(縦管用矢印なし) ユニット 38767235

配管識別シート(縦管用矢印なし)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
表示内容連結送水
連結送水
屋内消火栓
井水
揚水
ろ過
空調ドレン
冷媒ガス
高温排水
膨張
エアー
処理水
高温水
PU排水
厨房排水
蒸気(往)
蒸気(還)
蒸気ドレン
バイパス
市水
ブライン
工水
冷水
圧縮空気
寸法(mm)250×700
内容量1枚注文コード38767235品番405-56
参考基準価格(税別)¥1,210販売価格(税込)¥1,088
販売価格(税別)
989

厚さ0.25mmの自消性塩化ビニール樹脂素材。
酸・アルカリなどの耐薬品性能があります。
ハサミなどで簡単にカットでき、配管の曲面へ綺麗に施工できます。

表示内容連結送水取付方式ステッカー材質ユニシート寸法(mm)250×700サイズ質量(g)63色(マンセル値)5R_5/14
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配管識別・バルブ表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする