ユニット
カッティング文字(英字タイプ・ダクト用)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
文字内容
SOA
SA
OA
RA
EA
SM
SOA
KEA
全7種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
38768258
品番
427-16
参考基準価格(税別)
¥350
販売価格(税込)
¥362
販売価格(税別)
¥
329
バスケットに入れる
金属面や表示板にも。文字の並びを乱さずに文字だけキレイに残ります。
切り抜きなのに曲がらず貼れる!頻度の高い英字も!
貼り込むと文字だけ残ります。
文字内容
SOA
材質
マーキングフィルム
寸法(mm)
1文字:約52角×約0.1厚、矢印:51×79×約0.1厚
タイプ
外気
注意
※接着面の油・汚れ・水分などをふき取ってください