曜日別特売
PW-AD25 パイプレンチ デラックス MCC(松阪鉄工所) 38768994

パイプレンチ デラックス

商品レビューを投稿する
翌日出荷翌日出荷とは
口開き(mm)~34
くわえられる呼び寸法~25A
内容量1個注文コード38768994品番PW-AD25
参考基準価格(税別)¥8,120販売価格(税込)¥5,828
販売価格(税別)
5,298

超ロングセラー配管工具の定番。
強さはJIS普通級を保証。
亜鉛メッキ鋼管(白管)の締付け、解体に最適。

口開き(mm)~34くわえられる呼び寸法~25A寸法(mm)250
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

タイトル
豆知識URL:パイプレンチの種類と特長
https://www.monotaro.com/note/cocomite/412/
2023-01-05
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

タイトル
豆知識URL:パイプレンチの使い方
https://www.monotaro.com/note/productinfo/pipewrench_howtouse/
2023-01-05

配管用レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする