曜日別特売
DCM-90 ダクトモールカッタ70 MCC(松阪鉄工所) 38769886

ダクトモールカッタ70

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
全長(mm)295
内容量1個注文コード38769886品番DCM-90
参考基準価格(税別)¥20,880販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

刃は片手でワンタッチオープン。45°切断も正確で簡単。
ストッパを自由に移動させることができるため、材料に応じたベストな状態で切断が可能。

全長(mm)295切断対象【直角切断】幅90mm以下(樹脂製保護カバー)、【角度切断】(45度切断)幅60mm以下(樹脂製保護カバー)
注意
※ケーブル等金属の切断には使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75144745
2022-09-07
用途: 自動制御盤製作

カッチングダクトの切断に使いましたが、切れ味も良く満足しています。

対象商品 : 75144745
2017-05-08
用途: 電気工事
サービス業

片手で、ずばずば切断できます。モールに損傷はなく、切り口も綺麗です。

1が参考にしています
対象商品 : 38769886
2019-11-09
用途: カッチングダクトの切断
有限会社グロウスプロセス

きわめて良好な動作で切断面も綺麗です。また、力を入れずして切れるので冷静に操作でき、結果として正確な切断が可能です。なかなかよろしい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配管カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする