PS-355SV PS-200用スライドバイス MCC(松阪鉄工所) 38770279

PS-355SV PS-200用スライドバイス MCC(松阪鉄工所) 38770279
PS-355SV PS-200用スライドバイス MCC(松阪鉄工所) 38770279
PS-355SV PS-200用スライドバイス MCC(松阪鉄工所) 38770279

PS-200用スライドバイス

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個注文コード38770279品番PS-355SV
参考基準価格(税別)¥76,000販売価格(税込)¥62,678
販売価格(税別)
56,980

切断に掛かる時間は手動工具の約1/4。パワーソー200と共に使用する事で大口径管も楽に短時間で切断できます。
厚鋸刃&ガイドプレートが直角切断を実現。また、切断時の鋸刃の横振れも最小限に抑える事を可能にした為、作業の不慣れな方でもスムーズに使用して頂ける安心安全設計です。
スライドバイスの取り付け方向を変えれば、既設管の切断にも使用できるのであらゆる現場で活躍します。

付属品スライドバイス・ガイドプレート・樹脂管用鋸刃・取付用アタッチメント・取付用ボルト・座金 ×各1個質量(kg)10.3切断能力(呼び)75~300、(外径)Φ89~Φ355mm
注意
※切断にはパワーソー200(PS-200)が必要です。お持ちでないお客様はPS355SETをお求めください。
※硬質ポリ塩化ビニル管VU(JIS K 6741)の呼び125以下は扁平が大きく、割れる事がありますので切断しないで下さい。

商品説明動画

PS-267SV使用方法
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプねじ切機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする