三好キカイ(旧:三好パイジョン)
SQ-601
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
寸法A(mm)
6
6
8
9
10
12
13
15
16
19
20
25
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38771275
品番
SQ06-601
参考基準価格(税別)
¥1,870
販売価格(税込)
¥1,969
販売価格(税別)
¥
1,790
バスケットに入れる
支柱の端部固定
寸法A(mm)
6
寸法B(mm)
9
寸法C(mm)
14
寸法F(mm)
12
寸法G(mm)
20
寸法H(mm)
15.5
寸法J(mm)
9
寸法K(mm)
5.5
寸法P(Φmm)
3.5
寸法W(mm)
26
締付ねじ
M3