曜日別特売
SQ12-601 SQ-601 三好キカイ(旧:三好パイジョン) 38771311

SQ-601

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
寸法A(mm)12
内容量1個注文コード38771311品番SQ12-601
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,683
販売価格(税別)
2,439

支柱の端部固定

寸法A(mm)12寸法B(mm)15.5寸法C(mm)26寸法F(mm)20寸法G(mm)30寸法H(mm)24寸法J(mm)16寸法K(mm)7寸法P(Φmm)4.5寸法W(mm)38締付ねじM4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプフレーム用部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする