三好キカイ(旧:三好パイジョン)
SQ-601
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
寸法A(mm)
13
6
8
9
10
12
13
15
16
19
20
25
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38771327
品番
SQ13-601
参考基準価格(税別)
¥2,530
販売価格(税込)
¥2,739
販売価格(税別)
¥
2,490
バスケットに入れる
支柱の端部固定
寸法A(mm)
13
寸法B(mm)
15.5
寸法C(mm)
26
寸法F(mm)
20
寸法G(mm)
30
寸法H(mm)
24
寸法J(mm)
16
寸法K(mm)
7
寸法P(Φmm)
4.5
寸法W(mm)
38
締付ねじ
M4