曜日別特売
SQ19-601 SQ-601 三好キカイ(旧:三好パイジョン) 38771354

SQ-601

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
寸法A(mm)19
内容量1個注文コード38771354品番SQ19-601
参考基準価格(税別)¥3,520販売価格(税込)¥3,619
販売価格(税別)
3,290

支柱の端部固定

寸法A(mm)19寸法B(mm)21寸法C(mm)36寸法F(mm)30寸法G(mm)42寸法H(mm)40寸法J(mm)20寸法K(mm)10寸法P(Φmm)5.5寸法W(mm)52締付ねじM5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプフレーム用部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする