曜日別特売
SH08-204 SH-204 三好キカイ(旧:三好パイジョン) 38771801

SH-204

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個寸法A(mm)8注文コード38771801品番SH08-204
参考基準価格(税別)¥1,870販売価格(税込)¥1,969
販売価格(税別)
1,790

ボスを差込み任意な角度に

寸法D1(Φmm)15寸法A(mm)8寸法D2(Φmm)8寸法E(mm)13.5寸法F(mm)15寸法B(mm)6.5締付ねじM4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプフレーム用部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする