曜日別特売
SH13-204 SH-204 三好キカイ(旧:三好パイジョン) 38771887

SH-204

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個寸法A(mm)13注文コード38771887品番SH13-204
参考基準価格(税別)¥2,420販売価格(税込)¥2,409
販売価格(税別)
2,190

ボスを差込み任意な角度に

寸法D1(Φmm)22寸法A(mm)13寸法D2(Φmm)13寸法E(mm)15.5寸法F(mm)22寸法B(mm)9締付ねじM4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプフレーム用部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする