三好キカイ(旧:三好パイジョン)
SH-204
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
寸法A(mm)
19
注文コード
38771941
品番
SH1916-204
参考基準価格(税別)
¥3,300
販売価格(税込)
¥3,289
販売価格(税別)
¥
2,990
バスケットに入れる
この商品は
寸法A
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
ボスを差込み任意な角度に
寸法D1(Φmm)
29
寸法A(mm)
19
寸法D2(Φmm)
16
寸法E(mm)
21.5
寸法F(mm)
30
寸法B(mm)
13.5
締付ねじ
M5