8×60【ワケあり】 デンデンボルト(鉄/三価ホワイト) 大阪魂 38772004

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

8×60【ワケあり】 デンデンボルト(鉄/三価ホワイト) 大阪魂 38772004
8×60【ワケあり】 デンデンボルト(鉄/三価ホワイト) 大阪魂 38772004

デンデンボルト(鉄/三価ホワイト)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
38772004
品番
8×60【ワケあり】
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
材質
ねじピッチ
1.25
寸法L(mm)
60
寸法a(mm)
16
表面処理
三価ホワイト
頭部形状
デンデンボルト
寸法b(mm)
8
寸法c(mm)
8.1
ねじ長さS(mm)
40
ねじの呼び
M8
ねじ山種類
メートル並目
商品状態
※理由あり(目立った傷や汚れなし)
注意
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする