三好キカイ(旧:三好パイジョン)
SH-209
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
寸法A(mm)
8
6
8
9
10
12
13
15
16
19
20
25
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38772027
品番
SH08-209
参考基準価格(税別)
¥2,420
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
角軸で固定、同芯上丸軸の回転性を活かし機能器具の取付け
寸法D(Φmm)
15
寸法A(mm)
8
寸法d(Φmm)
8
寸法E(mm)
13.5
寸法H(mm)
8
寸法F(mm)
27.5
締付ねじ
M4