曜日別特売
SQ10-504 カクパイジョン(SQ-503~508)(角・ネジタイプ) 三好キカイ(旧:三好パイジョン) 38772291

カクパイジョン(SQ-503~508)(角・ネジタイプ)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個寸法A(mm)10注文コード38772291品番SQ10-504
参考基準価格(税別)¥1,870販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

部品の取付けにペアで使用
軽い部品には1ヶ

寸法A(mm)10寸法B(mm)13寸法C(mm)10寸法H(mm)15寸法W(mm)20ねじ径MM4締付ねじM4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプフレーム用部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする