曜日別特売
SQ12-612 SQ-612 三好キカイ(旧:三好パイジョン) 38772867

SQ-612

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
寸法B(mm)12
内容量1個注文コード38772867品番SQ12-612
参考基準価格(税別)¥4,730販売価格(税込)¥5,168
販売価格(税別)
4,698

アルミフレーム溝にネジで固定

寸法B(mm)12寸法C(mm)30寸法E(mm)24寸法G(mm)60寸法K(mm)8寸法P(Φmm)5.5寸法W(mm)70締付ねじ2-M4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプフレーム用部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする