三好キカイ(旧:三好パイジョン)
ステンレスマル穴パイジョンクロス90°穴
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
寸法D(Φmm)
15
注文コード
38772973
品番
PC3S200
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,700
この商品は
寸法D
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
直角軸の取付けに
寸法d2(Φmm)
9
材質
SUS303
寸法d1(Φmm)
9
寸法D(Φmm)
15
寸法A(mm)
13
寸法L(mm)
36
寸法C(mm)
13
寸法B(mm)
10
締付ねじ
M4