曜日別特売
12844 折脚ローテーブル 不二貿易 38773797

12844 折脚ローテーブル 不二貿易 38773797
12844 折脚ローテーブル 不二貿易 38773797
12844 折脚ローテーブル 不二貿易 38773797
12844 折脚ローテーブル 不二貿易 38773797
12844 折脚ローテーブル 不二貿易 38773797
12844 折脚ローテーブル 不二貿易 38773797
12844 折脚ローテーブル 不二貿易 38773797
12844 折脚ローテーブル 不二貿易 38773797
12844 折脚ローテーブル 不二貿易 38773797

折脚ローテーブル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌々日出荷とは
ナチュラル
幅(mm)1050
奥行(mm)750
内容量1台注文コード38773797品番12844
参考基準価格(税別)¥17,750販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980
高さ(mm)320幅(mm)1050奥行(mm)750質量(kg)12.4ナチュラル外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1050×750×320材質天然木化粧繊維板(ラッカー塗装)厚さ(cm)【天板】約1.75、【脚部】約2

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき3,400/税込3,740
北海道地方数量1につき5,800/税込6,380
沖縄地方数量1につき5,800/税込6,380
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする