不二貿易
ちゃぶ台
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
翌々日出荷とは
高さ(mm)
320
190
320
幅(mm)
600
450
600
750
奥行(mm)
450
300
450
500
全6種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
38773858
品番
14414
参考基準価格(税別)
¥5,750
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
幅(mm)
600
奥行(mm)
450
高さ(mm)
320
質量(kg)
3.9
色
ナチュラル
天板耐荷重(kg)
5
材質(天板)
プリント紙化粧パーティクルボード(ポリエステル樹脂塗装)
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
600×450×320
材質(脚部)
スチール(エポキシ樹脂塗装)
材質(天板側面)
合成樹脂(PVC)
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,100
/
税込
¥
1,210
北海道地方
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
沖縄地方
数量1につき
¥
2,700
/
税込
¥
2,970
離島
数量1以上のご注文
お送りできません