曜日別特売
14415 ちゃぶ台 不二貿易 38773867

14415 ちゃぶ台 不二貿易 38773867
14415 ちゃぶ台 不二貿易 38773867
14415 ちゃぶ台 不二貿易 38773867
14415 ちゃぶ台 不二貿易 38773867
14415 ちゃぶ台 不二貿易 38773867
14415 ちゃぶ台 不二貿易 38773867
14415 ちゃぶ台 不二貿易 38773867
14415 ちゃぶ台 不二貿易 38773867

ちゃぶ台

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌々日出荷とは
高さ(mm)320
幅(mm)750
奥行(mm)500
内容量1台注文コード38773867品番14415
参考基準価格(税別)¥7,000販売価格(税込)¥6,378
販売価格(税別)
5,798
幅(mm)750奥行(mm)500高さ(mm)320質量(kg)4.5ナチュラル天板耐荷重(kg)6材質(天板)プリント紙化粧パーティクルボード(ポリエステル樹脂塗装)外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)750×500×320材質(脚部)スチール(エポキシ樹脂塗装)材質(天板側面)合成樹脂(PVC)

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,100/税込1,210
北海道地方数量1につき1,800/税込1,980
沖縄地方数量1につき2,700/税込2,970
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38773849
2022-07-03
用途: 麻雀の時に使う各自用テーブルとして
不動産業

堀こたつで麻雀を行うときに各自用として4つ購入しました。大きさ及び高さが申し分なく
飲料や食事等の置き場として最適です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする