不二貿易
ちゃぶ台
(1件のレビュー)
取扱い終了
代引不可
特別運賃
高さ(mm)
320
190
320
幅(mm)
900
450
600
750
奥行(mm)
600
300
450
500
全6種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
38773876
品番
14416
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
幅(mm)
900
奥行(mm)
600
高さ(mm)
320
質量(kg)
6.5
色
ナチュラル
材質(天板)
プリント紙化粧パーティクルボード(ポリエステル樹脂塗装)
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
900×600×320
材質(脚部)
スチール(エポキシ樹脂塗装)
材質(天板側面)
合成樹脂(PVC)
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,900
/
税込
¥
2,090
北海道地方
数量1につき
¥
3,200
/
税込
¥
3,520
沖縄地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
数量1以上のご注文
お送りできません