曜日別特売
14419 ちゃぶ台 不二貿易 38773894

14419 ちゃぶ台 不二貿易 38773894
14419 ちゃぶ台 不二貿易 38773894
14419 ちゃぶ台 不二貿易 38773894
14419 ちゃぶ台 不二貿易 38773894
14419 ちゃぶ台 不二貿易 38773894
14419 ちゃぶ台 不二貿易 38773894
14419 ちゃぶ台 不二貿易 38773894
14419 ちゃぶ台 不二貿易 38773894
14419 ちゃぶ台 不二貿易 38773894

ちゃぶ台

(1件のレビュー)
取扱い終了代引不可地域運賃
高さ(mm)320
幅(mm)750
奥行(mm)500
内容量1台注文コード38773894品番14419
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
幅(mm)750奥行(mm)500高さ(mm)320質量(kg)4.5ブラウン材質(天板)プリント紙化粧パーティクルボード(ポリエステル樹脂塗装)外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)750×500×320材質(脚部)スチール(エポキシ樹脂塗装)材質(天板側面)合成樹脂(PVC)

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,550/税込1,705
沖縄地方数量1につき2,400/税込2,640
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38773849
2022-07-03
用途: 麻雀の時に使う各自用テーブルとして
不動産業

堀こたつで麻雀を行うときに各自用として4つ購入しました。大きさ及び高さが申し分なく
飲料や食事等の置き場として最適です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする