不二貿易
レーシングチェア キッズ用
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
メーカー直送
翌々日出荷とは
色
ブルー
レッド
ブルー
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
38774138
品番
60701
参考基準価格(税別)
¥13,000
販売価格(税込)
¥9,568
販売価格(税別)
¥
8,698
バスケットに入れる
色
ブルー
全高(mm)
825~900
座面高さ(mm)
440~520
本体質量(kg)
7.2
仕様
キッズサイズ、ガス圧昇降式、合成皮革使用でお手入れ簡単、キャスター付き
材質
PU+PVC、ナイロン樹脂、鉄
幅(mm)
500
質量(kg)
7.2
高さ(mm)
825~900
奥行(mm)
500
肘掛
なし
座高(mm)
440~520
座面寸法(幅W×奥行D)(mm)
400×400
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,100
/
税込
¥
1,210
北海道地方
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
沖縄地方
数量1につき
¥
2,700
/
税込
¥
2,970
離島
数量1以上のご注文
お送りできません