PN4S601 ステンレスマル穴パイジョン垂直穴 三好キカイ(旧:三好パイジョン) 38774461

ステンレスマル穴パイジョン垂直穴

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
寸法D(mm)30
寸法A(mm)18
寸法H(mm)18
寸法d(Φmm)16
内容量1個注文コード38774461品番PN4S601
参考基準価格(税別)¥12,760販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

垂直軸の固定に

寸法A(mm)18寸法B(mm)36寸法C(mm)9寸法D(mm)30寸法E(mm)48寸法F(mm)26寸法G(mm)38寸法H(mm)18寸法P(Φmm)5.5寸法d(Φmm)16材質SUS304締付ねじM5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプフレーム用部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする