曜日別特売
PC3S620 ステンレスマル穴パイジョン水平 三好キカイ(旧:三好パイジョン) 38774504

ステンレスマル穴パイジョン水平

商品レビューを投稿する
取扱い終了
寸法D(mm)18
寸法A(mm)11
寸法H(mm)10
寸法d(Φmm)9
内容量1個注文コード38774504品番PC3S620
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,600

600番より強固に取付けが出来ます
4 -ΦPで部品取り付けに

寸法A(mm)11寸法B(mm)11寸法C(mm)6寸法D(mm)18寸法E(mm)32寸法F(mm)16寸法G(mm)25寸法H(mm)10寸法P(Φmm)3.5寸法d(Φmm)9材質SUS303締付ねじM3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプフレーム用部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする